Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 2205 ETN9 25x52x18, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2867-10045042
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2205 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576623127
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
2205 ETN9
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,160 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
18,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, linearlager skf, führungslager, pendelkugellager 1206, SKF Pendelkugellager 2205 ETN9, SKF Pendelkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 8,90*
ab € 15,97*
€ 21,63*
Lager 2867
172
€ 4,90*
ab € 16,05*
€ 21,64*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 16,09*
€ 21,65*
2 Tage
172
€ 7,90*
ab € 16,40*
€ 21,77*
7 Tage
189
€ 10,00*
ab € 17,99*
€ 23,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
2205-TVH
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.