Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 23226 CCK/C3W33 130x230x80, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 23226 CCK/C3W33 130x230x80, Pendelrollenlager
SKF 23226 CCK/C3W33 130x230x80, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10045339
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23226 CCK/C3W33
EAN/GTIN:
     07316576657344
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
23226 CCK/C3W33
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,000 kg
Innenmaße:
130,000 mm
Außenmaße:
230,000 mm
Breite:
80,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 23226 CCK/C3W33, SKF Pendelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,69*
€ 523,28*
Lager 2867
16
Frei Haus
ab € 491,60*
€ 525,84*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 501,38*
€ 538,08*
Frei Haus
ab € 524,65*
€ 562,89*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,12*
€ 601,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,84*
€ 625,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,45*
€ 624,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,06*
€ 617,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,43*
€ 606,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,60*
€ 585,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.915,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.