Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6018 90x140x24, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6018 90x140x24, Rillenkugellager
FAG 6018 90x140x24, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10045351
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6018
EAN/GTIN:
     4012801201629
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,160 kg
Innenmaße:
90,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
24,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Rillenkugellager 6018, FAG Rillenkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 8,90*
ab € 31,20*
€ 39,40*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 31,26*
€ 39,41*
Lager 2867
40
€ 4,90*
ab € 32,67*
€ 41,35*
1 Tag
40
€ 7,90*
ab € 32,69*
€ 41,35*
4 Tage
40
€ 5,99*
ab € 32,82*
€ 42,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.