Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 23138 CC/C3W33 190x320x104, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 23138 CC/C3W33 190x320x104, Pendelrollenlager
SKF 23138 CC/C3W33 190x320x104, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10045460
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23138 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576656323
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
23138 CC/C3W33
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
35,000 kg
Innenmaße:
190,000 mm
Außenmaße:
320,000 mm
Breite:
104,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 23138 CC/C3W33, SKF Pendelrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.143,06*
€ 1.213,67*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.147,23*
€ 1.219,72*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 1.176,32*
€ 1.247,17*
Frei Haus
ab € 1.175,32*
€ 1.247,18*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.146,36*
€ 1.254,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.247,17*
€ 1.484,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,60*
€ 1.479,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,06*
€ 1.445,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.195,31*
€ 1.422,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,32*
€ 1.399,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.