Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 1209 EKTN9/C3 45x85x19, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2867-10045488
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1209 EKTN9/C3
EAN/GTIN:
     7316576624377
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
1209 EKTN9/C3
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,470 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
85,000 mm
Breite:
19,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, SKF Pendelkugellager 1209 EKTN9/C3, SKF Pendelkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 16,39*
€ 22,27*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 16,99*
€ 23,08*
6 Tage
302
€ 10,00*
ab € 19,79*
€ 26,71*
Lager 2867
302
€ 4,90*
ab € 20,13*
€ 27,14*
2 Tage
302
€ 7,90*
ab € 20,10*
€ 27,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1209-K-TVH-C3
ab € 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.