Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 1319 95x200x45, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 1319 95x200x45, Pendelkugellager
SKF 1319 95x200x45, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10045506
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1319
EAN/GTIN:
     7316576605666
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,700 kg
Innenmaße:
95,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
45,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, SKF Pendelkugellager 1319, SKF Pendelkugellager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 199,74*
€ 225,19*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 202,91*
€ 229,52*
Lager 2867
3
1
Frei Haus
ab € 252,25*
€ 281,66*
1
Frei Haus
ab € 344,20*
€ 374,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 384,35*
€ 432,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,66*
€ 335,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,22*
€ 327,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,64*
€ 322,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,94*
€ 316,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,25*
€ 300,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
1319S
ab € 215,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.