Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 3320 -M 100x215x83, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3320 -M 100x215x83, Schrägkugellager
FAG 3320 -M 100x215x83, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10045895
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3320 -M
EAN/GTIN:
     4012801271455
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
3320 -M
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,000 kg
Innenmaße:
100,000 mm
Außenmaße:
215,000 mm
Breite:
82,600 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Schrägkugellager 3320 -M, FAG Schrägkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 732,52*
€ 781,99*
Lager 2867
8
Frei Haus
ab € 753,31*
€ 808,21*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 780,14*
€ 833,75*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 854,36*
€ 936,99*
€ 4,95*
ab € 889,1968*
€ 947,1268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,21*
€ 961,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,48*
€ 959,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,55*
€ 940,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,64*
€ 923,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,31*
€ 896,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 753,31* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.