Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 2319 -M-C3 95x200x67, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 2319 -M-C3 95x200x67, Pendelkugellager
FAG 2319 -M-C3 95x200x67, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10046388
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     2319 -M-C3
EAN/GTIN:
     4012801486521
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
2319 -M-C3
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,860 kg
Innenmaße:
95,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
67,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 2305 fag, din 630, din 630 1210, FAG Pendelkugellager 2319 -M-C3, FAG Pendelkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
7
Frei Haus
ab € 519,48*
€ 551,75*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,17*
€ 561,06*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,66*
€ 583,12*
€ 4,95*
ab € 585,8312*
€ 623,6012*
Frei Haus
ab € 638,99*
€ 679,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,75*
€ 656,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,41*
€ 654,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,33*
€ 647,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,55*
€ 636,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,48*
€ 618,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 519,48* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.