Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22234 CC/C3W33 170x310x86, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22234 CC/C3W33 170x310x86, Pendelrollenlager
SKF 22234 CC/C3W33 170x310x86, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10046488
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22234 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576600814
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22234 CC/C3W33
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
28,500 kg
Innenmaße:
170,000 mm
Außenmaße:
310,000 mm
Breite:
86,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22234 CC/C3W33, SKF Pendelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 758,66*
€ 812,60*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 765,97*
€ 812,61*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 847,81*
€ 904,73*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 865,17*
€ 925,12*
5 Tage
33
€ 10,00*
ab € 880,71*
€ 939,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,12*
€ 1.100,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,60*
€ 1.099,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,97*
€ 1.076,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,65*
€ 1.057,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,17*
€ 1.029,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10072002
ab € 679,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.