Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG N206 -E-XL-TVP2 30x62x16, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG N206 -E-XL-TVP2 30x62x16, Zylinderrollenlager
FAG N206 -E-XL-TVP2 30x62x16, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10049391
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N206 -E-XL-TVP2
EAN/GTIN:
     4012801174855
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
N206 -E-XL-TVP2
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,198 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
16,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager N206 -E-XL-TVP2, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 23,82*
€ 32,14*
Lager 2867
14
1
€ 4,90*
ab € 24,55*
€ 32,38*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 24,67*
€ 32,38*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 28,66*
€ 37,05*
1
€ 4,95*
ab € 29,2832*
€ 37,4332*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 24,55* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.