Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 2208 E-2RS1TN9 40x80x23, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 2208 E-2RS1TN9 40x80x23, Pendelkugellager
SKF 2208 E-2RS1TN9 40x80x23, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10049489
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2208 E-2RS1TN9
EAN/GTIN:
     7316576623233
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
2208 E-2RS1TN9
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,510 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
23,000 mm
Weitere Suchbegriffe: skf pendelrollenlager innen-ø 40mm außen-ø 80mm breite 23mm, din 630, din 630 1210, SKF Pendelkugellager 2208 E-2RS1TN9, SKF Pendelkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
218
€ 8,90*
ab € 24,69*
€ 32,19*
3 Tage
45
€ 4,95*
ab € 24,48*
€ 32,20*
6 Tage
1134
€ 10,00*
ab € 29,13*
€ 37,63*
Lager 2867
916
€ 4,90*
ab € 32,03*
€ 41,37*
2 Tage
916
€ 7,90*
ab € 34,26*
€ 43,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 683,61*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.