Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NJ204 -E-XL-TVP2-C3 20x47x14, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NJ204 -E-XL-TVP2-C3 20x47x14, Zylinderrollenlager
FAG NJ204 -E-XL-TVP2-C3 20x47x14, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10050055
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ204 -E-XL-TVP2-C3
EAN/GTIN:
     4012801176507
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NJ204 -E-XL-TVP2-C3
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,116 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
14,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NJ204 -E-XL-TVP2-C3, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 15,06*
€ 20,42*
Lager 2867
1060
1
€ 4,90*
ab € 15,07*
€ 20,51*
1 Tag
1065
1
€ 7,90*
ab € 15,13*
€ 20,51*
7 Tage
1060
1
€ 10,00*
ab € 16,83*
€ 22,62*
1
€ 4,95*
ab € 17,98*
€ 24,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 15,07* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.