Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 2208 E-2RS1KTN9 40x80x23, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 2208 E-2RS1KTN9 40x80x23, Pendelkugellager
SKF 2208 E-2RS1KTN9 40x80x23, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10054097
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2208 E-2RS1KTN9
EAN/GTIN:
     7316577035684
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
2208 E-2RS1KTN9
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,510 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
23,000 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager skf, din 630, pendelkugellager 1206, SKF Pendelkugellager 2208 E-2RS1KTN9, SKF Pendelkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
€ 8,90*
ab € 22,95*
€ 29,69*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 22,92*
€ 29,71*
6 Tage
230
€ 10,00*
ab € 27,58*
€ 35,49*
Lager 2867
195
€ 4,90*
ab € 28,78*
€ 36,69*
1 Tag
195
€ 7,90*
ab € 28,81*
€ 36,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.392,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.