Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 23138 CCK/C3W33 190x320x104, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 23138 CCK/C3W33 190x320x104, Pendelrollenlager
SKF 23138 CCK/C3W33 190x320x104, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10055512
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23138 CCK/C3W33
EAN/GTIN:
     7316571074856
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
23138 CCK/C3W33
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
34,000 kg
Innenmaße:
190,000 mm
Außenmaße:
320,000 mm
Breite:
104,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 23138 CCK/C3W33, SKF Pendelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 1.044,57*
€ 1.102,14*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 1.047,08*
€ 1.102,15*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 1.066,13*
€ 1.121,91*
Lager 2867
2
1
Frei Haus
ab € 1.154,57*
€ 1.208,59*
12 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 1.156,65*
€ 1.252,5976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,59*
€ 1.438,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.202,66*
€ 1.431,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,39*
€ 1.403,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,14*
€ 1.384,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.154,57*
€ 1.373,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.