Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF QJ224 N2MA 120x215x40, Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF QJ224 N2MA 120x215x40, Vierpunktlager
SKF QJ224 N2MA 120x215x40, Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     2867-10055893
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ224 N2MA
EAN/GTIN:
     7316577108661
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
QJ224 N2MA
Hersteller: SKF
Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,700 kg
Innenmaße:
120,000 mm
Außenmaße:
215,000 mm
Breite:
40,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, rillenkugellager innendurchmesser 120 mm, SKF Vierpunktlager QJ224 N2MA, SKF Vierpunktlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 384,56*
€ 414,68*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 385,53*
€ 414,69*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,73*
€ 442,29*
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 458,84*
€ 489,61*
Frei Haus
ab € 538,97*
€ 577,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,61*
€ 582,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,55*
€ 580,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,76*
€ 574,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,02*
€ 564,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,84*
€ 546,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.522,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.