Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 2215 EKTN9/C3 75x130x31, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2867-10055906
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2215 EKTN9/C3
EAN/GTIN:
     07316577660954
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
2215 EKTN9/C3
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,500 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
130,000 mm
Breite:
31,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, SKF Pendelkugellager 2215 EKTN9/C3, SKF Pendelkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 55,49*
€ 65,83*
Lager 2867
90
€ 4,90*
ab € 55,68*
€ 65,83*
2 Tage
90
€ 4,95*
ab € 55,60*
€ 65,85*
7 Tage
96
€ 10,00*
ab € 61,62*
€ 71,44*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 72,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
2215-K-TVH-C3
ab € 75,82*
Ähnlich
SNR
2215.KC3
ab € 64,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.