Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6244 -M 220x400x65, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6244 -M 220x400x65, Rillenkugellager
FAG 6244 -M 220x400x65, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10058649
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6244 -M
EAN/GTIN:
     4012801559423
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
6244 -M
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
37,900 kg
Innenmaße:
220,000 mm
Außenmaße:
400,000 mm
Breite:
65,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Rillenkugellager 6244 -M, FAG Rillenkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 1.313,31*
€ 1.364,46*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.314,58*
€ 1.364,46*
€ 4,95*
ab € 1.309,3972*
€ 1.364,4672*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.394,35*
€ 1.501,07*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 1.455,71*
€ 1.508,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,46*
€ 1.623,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,62*
€ 1.615,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,26*
€ 1.585,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.315,88*
€ 1.565,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.313,31*
€ 1.562,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.313,31* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.