Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22310 -E1-K 50x110x40, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 22310 -E1-K 50x110x40, Pendelrollenlager
FAG 22310 -E1-K 50x110x40, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10058938
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22310 -E1-K
EAN/GTIN:
     4026677806864
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
22310 -E1-K
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,860 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
40,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 22310 -E1-K, FAG Pendelrollenlager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
33
5
€ 5,99*
ab € 57,88*
€ 63,97*
Lager 2867
33
1
€ 4,90*
ab € 59,61*
€ 68,30*
48 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 65,19*
€ 73,34*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 68,88*
€ 77,33*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 68,70*
€ 77,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 59,61* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.522,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.