Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NU226 -E-XL-TVP2 130x230x40, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NU226 -E-XL-TVP2 130x230x40, Zylinderrollenlager
FAG NU226 -E-XL-TVP2 130x230x40, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10059286
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NU226 -E-XL-TVP2
EAN/GTIN:
     4012801234122
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NU226 -E-XL-TVP2
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,480 kg
Innenmaße:
130,000 mm
Außenmaße:
230,000 mm
Breite:
40,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NU226 -E-XL-TVP2, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 212,67*
€ 231,29*
Lager 2867
17
Frei Haus
ab € 213,10*
€ 232,43*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 214,54*
€ 232,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 243,60*
€ 262,52*
€ 4,95*
ab € 252,8766*
€ 272,5266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,43*
€ 276,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,39*
€ 274,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,34*
€ 270,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,10*
€ 253,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.