Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 20240 -MB 200x360x58, Tonnenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 20240 -MB 200x360x58, Tonnenlager
FAG 20240 -MB 200x360x58, Tonnenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10059468
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     20240 -MB
EAN/GTIN:
     4012801286510
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
din 635-1
20240 -MB
Hersteller: FAG
Tonnenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
26,600 kg
Innenmaße:
200,000 mm
Außenmaße:
360,000 mm
Breite:
58,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Tonnenlager 20240 -MB, FAG Tonnenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 1.710,82*
€ 1.799,13*
3 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 1.660,76*
€ 1.799,14*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 1.770,77*
€ 1.862,39*
Lager 2867
8
1
Frei Haus
ab € 1.882,23*
€ 1.962,75*
7 Tage
8
1
€ 10,00*
ab € 1.953,95*
€ 2.039,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.962,75*
€ 2.335,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.949,86*
€ 2.320,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.906,73*
€ 2.269,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.882,23*
€ 2.239,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.882,23* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.