Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6209 -RS1 45x85x19, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6209 -RS1 45x85x19, Rillenkugellager
SKF 6209 -RS1 45x85x19, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10060001
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6209 -RS1
EAN/GTIN:
     7316577737847
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
6209 -RS1
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,408 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
85,000 mm
Breite:
19,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Rillenkugellager 6209 -RS1, SKF Rillenkugellager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
12
€ 4,90*
ab € 15,44*
€ 21,76*
7 Tage
12
€ 10,00*
ab € 16,91*
€ 23,30*
€ 3,19*
ab € 20,36*
€ 27,72*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,56*
€ 28,65*
5 Tage
16
€ 4,30*
ab € 25,13*
€ 35,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10060634
ab € 10,60*
Ähnlich
SNR
6209E
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.