Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NJ226 ECP 130x230x40, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NJ226 ECP 130x230x40, Zylinderrollenlager
SKF NJ226 ECP 130x230x40, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10060013
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ226 ECP
EAN/GTIN:
     7316577725462
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
NJ226 ECP
Hersteller: SKF
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,585 kg
Innenmaße:
130,000 mm
Außenmaße:
230,000 mm
Breite:
40,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Zylinderrollenlager NJ226 ECP, SKF Zylinderrollenlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,00*
€ 361,83*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 335,59*
€ 363,48*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 336,65*
€ 365,42*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 355,47*
€ 384,09*
Frei Haus
ab € 389,71*
€ 421,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,42*
€ 434,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,14*
€ 433,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,44*
€ 428,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,95*
€ 422,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,65*
€ 400,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.