Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23024 -E1A-XL-M-C3 120x180x46, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23024 -E1A-XL-M-C3 120x180x46, Pendelrollenlager
FAG 23024 -E1A-XL-M-C3 120x180x46, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10060252
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23024 -E1A-XL-M-C3
EAN/GTIN:
     4026677827562
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
23024 -E1A-XL-M-C3
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,010 kg
Innenmaße:
120,000 mm
Außenmaße:
180,000 mm
Breite:
46,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 23024 -E1A-XL-M-C3, FAG Pendelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
8
Frei Haus
ab € 164,93*
€ 179,05*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 168,63*
€ 183,25*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,54*
€ 183,26*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 185,78*
€ 208,44*
€ 4,95*
ab € 197,4664*
€ 216,1364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,43*
€ 209,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 164,93* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.