Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23024 -E1A-XL-K-M-C3 120x180x46, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23024 -E1A-XL-K-M-C3 120x180x46, Pendelrollenlager
FAG 23024 -E1A-XL-K-M-C3 120x180x46, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10060692
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23024 -E1A-XL-K-M-C3
EAN/GTIN:
     4054371163471
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
23024 -E1A-XL-K-M-C3
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,800 kg
Innenmaße:
120,000 mm
Außenmaße:
180,000 mm
Breite:
46,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 23024 -E1A-XL-K-M-C3, FAG Pendelrollenlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
8
Frei Haus
ab € 187,15*
€ 205,60*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 188,45*
€ 205,60*
7 Tage
8
€ 10,00*
ab € 187,64*
€ 205,61*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 184,41*
€ 208,52*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 192,58*
€ 210,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,60*
€ 244,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,38*
€ 243,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,90*
€ 239,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,15*
€ 222,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 187,15* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.