Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23040 -E1A-XL-M-C3 200x310x82, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23040 -E1A-XL-M-C3 200x310x82, Pendelrollenlager
FAG 23040 -E1A-XL-M-C3 200x310x82, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10060723
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23040 -E1A-XL-M-C3
EAN/GTIN:
     4026677843418
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
23040 -E1A-XL-M-C3
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
22,330 kg
Innenmaße:
200,000 mm
Außenmaße:
310,000 mm
Breite:
82,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 23040 -E1A-XL-M-C3, FAG Pendelrollenlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 577,97*
€ 616,75*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,45*
€ 616,76*
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 581,36*
€ 622,18*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 568,59*
€ 625,90*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,85*
€ 721,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,18*
€ 740,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,51*
€ 737,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,74*
€ 729,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,18*
€ 715,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,36*
€ 691,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 581,36* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.