Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG N219 -E-XL-TVP2-C3 95x170x32, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG N219 -E-XL-TVP2-C3 95x170x32, Zylinderrollenlager
FAG N219 -E-XL-TVP2-C3 95x170x32, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10060938
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N219 -E-XL-TVP2-C3
EAN/GTIN:
     4012801403122
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
N219 -E-XL-TVP2-C3
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,750 kg
Innenmaße:
95,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
32,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager N219 -E-XL-TVP2-C3, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 190,59*
€ 207,63*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 190,79*
€ 207,64*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 216,99*
€ 236,78*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 217,81*
€ 237,58*
€ 4,95*
ab € 219,1766*
€ 240,0366*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,14*
€ 241,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,22*
€ 240,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,59*
€ 226,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.