Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22210 E 50x90x23, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22210 E 50x90x23, Pendelrollenlager
SKF 22210 E 50x90x23, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10062617
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22210 E
EAN/GTIN:
     07316571905150
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22210 E
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,630 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
90,000 mm
Breite:
23,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22210 E, SKF Pendelrollenlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 8,90*
ab € 33,91*
€ 42,91*
3 Tage
42
€ 4,95*
ab € 33,88*
€ 42,92*
2 Tage
791
€ 7,90*
ab € 41,84*
€ 51,37*
Lager 2867
786
€ 4,90*
ab € 43,85*
€ 53,72*
1 Tag
166
€ 4,90*
ab € 44,52*
€ 54,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.