Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 1307 ETN9 35x80x21, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2867-10062773
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1307 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576626104
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
1307 ETN9
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,510 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
21,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf 1207 din 630, führungslager, skf führungslager, SKF Pendelkugellager 1307 ETN9, SKF Pendelkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 24,50*
€ 32,38*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,63*
€ 32,53*
Lager 2867
93
1
€ 4,90*
ab € 26,35*
€ 34,84*
1
€ 3,19*
ab € 26,92*
€ 35,41*
5 Tage
93
1
€ 10,00*
ab € 27,45*
€ 36,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1307-TVH
ab € 19,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.