Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 1309 ETN9 45x100x25, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2867-10062784
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1309 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576620737
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
1309 ETN9
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,960 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
25,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, SKF Pendelkugellager 1309 ETN9, SKF Pendelkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 42,56*
€ 46,80*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 36,07*
€ 47,05*
6 Tage
166
1
€ 10,00*
ab € 36,51*
€ 47,29*
Lager 2867
160
1
€ 4,90*
ab € 39,95*
€ 51,13*
1
€ 3,19*
ab € 40,60*
€ 51,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1309-TVH
ab € 31,50*
Ähnlich
SNR
1309
ab € 29,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.