Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 2207 ETN9/C3 35x72x23, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2867-10062810
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2207 ETN9/C3
EAN/GTIN:
     7316577737496
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
2207 ETN9/C3
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,400 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
23,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf 1207 din 630, führungslager, skf führungslager, SKF Pendelkugellager 2207 ETN9/C3, SKF Pendelkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 8,90*
ab € 18,93*
€ 25,01*
Lager 2867
70
1
€ 4,90*
ab € 18,93*
€ 25,03*
2 Tage
70
1
€ 7,90*
ab € 18,94*
€ 25,03*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 19,08*
€ 25,19*
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,47*
€ 28,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0167028320030
ab € 16,44*
Ähnlich
SNR
2207.C3
ab € 15,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.