Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22226 -E1-XL-K-C3 130x230x64, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22226 -E1-XL-K-C3 130x230x64, Pendelrollenlager
FAG 22226 -E1-XL-K-C3 130x230x64, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10063531
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22226 -E1-XL-K-C3
EAN/GTIN:
     4026677827333
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
22226 -E1-XL-K-C3
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,900 kg
Innenmaße:
130,000 mm
Außenmaße:
230,000 mm
Breite:
64,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 22226 -E1-XL-K-C3, FAG Pendelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
40
Frei Haus
ab € 236,67*
€ 257,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,92*
€ 257,60*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 241,57*
€ 261,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,37*
€ 288,97*
€ 4,95*
ab € 293,0128*
€ 315,4728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,18*
€ 306,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,36*
€ 303,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,29*
€ 300,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,99*
€ 297,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,67*
€ 281,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 236,67* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.914,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.