Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 21316 EK/C3 80x170x39, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 21316 EK/C3 80x170x39, Pendelrollenlager
SKF 21316 EK/C3 80x170x39, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10064351
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21316 EK/C3
EAN/GTIN:
     7316570017403
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
21316 EK/C3
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,400 kg
Innenmaße:
80,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
39,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 21316 EK/C3, SKF Pendelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
8
1
Frei Haus
ab € 144,81*
€ 158,08*
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 144,76*
€ 158,09*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 144,46*
€ 158,11*
1
Frei Haus
ab € 158,48*
€ 172,92*
6 Tage
9
1
€ 10,00*
ab € 163,03*
€ 177,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,07*
€ 184,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.378,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.