Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 2309 EKTN9/C3 45x100x36, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2867-10064354
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2309 EKTN9/C3
EAN/GTIN:
     7316576620843
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
2309 EKTN9/C3
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,150 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
36,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, SKF Pendelkugellager 2309 EKTN9/C3, SKF Pendelkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 8,90*
ab € 44,35*
€ 54,54*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 44,55*
€ 54,55*
6 Tage
22
€ 4,90*
ab € 46,15*
€ 56,85*
Lager 2867
110
€ 4,90*
ab € 50,10*
€ 61,11*
2 Tage
110
€ 7,90*
ab € 50,07*
€ 61,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
2309-K-TVH-C3
ab € 40,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.