Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22308 EK 40x90x33, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22308 EK 40x90x33, Pendelrollenlager
SKF 22308 EK 40x90x33, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10064443
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22308 EK
EAN/GTIN:
     7316571570570
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22308 EK
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,050 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
90,000 mm
Breite:
33,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22308 EK, SKF Pendelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 57,58*
€ 67,44*
Lager 2867
20
1
€ 4,90*
ab € 57,83*
€ 67,76*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 57,82*
€ 67,77*
1
€ 3,19*
ab € 60,58*
€ 70,77*
5 Tage
20
1
€ 10,00*
ab € 61,67*
€ 72,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22308-E1-K
ab € 45,37*
Ähnlich
SNR
22308.EAKW33
ab € 39,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.