Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 24036 CCK30/W33 180x280x100, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 24036 CCK30/W33 180x280x100, Pendelrollenlager
SKF 24036 CCK30/W33 180x280x100, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10064573
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24036 CCK30/W33
EAN/GTIN:
     7316570830873
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
24036 CCK30/W33
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
22,500 kg
Innenmaße:
180,000 mm
Außenmaße:
280,000 mm
Breite:
100,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 24036 CCK30/W33, SKF Pendelrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 770,87*
€ 824,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 773,39*
€ 824,09*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 786,90*
€ 839,89*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,46*
€ 857,71*
Frei Haus
ab € 897,16*
€ 959,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,08*
€ 980,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,21*
€ 979,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,97*
€ 962,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,06*
€ 944,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,87*
€ 917,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
24036.EAK30W33
ab € 555,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.