| |
|
| Artikel-Nr.: 2867-10064602 Herst.-Nr.: NN3026 -AS-K-M-SP EAN/GTIN: 4012801017336 |
| |
|
| | |
| NN3026 -AS-K-M-SP Hersteller: FAG Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,040 kg | Innenmaße: | 130,000 mm | Außenmaße: | 200,000 mm | Breite: | 52,000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NN3026 -AS-K-M-SP, FAG Zylinderrollenlager |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 463,81* | € 512,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 592,00* | € 630,46* | | | | Lager 2867 | | | | | | Frei Haus | ab € 640,78* | € 679,32* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 682,7736* | € 722,4636* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 683,68* | € 722,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2867 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 640,78* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2867 | | Versand: Lager 2867 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|