Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22313 E/C4 65x140x48, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22313 E/C4 65x140x48, Pendelrollenlager
SKF 22313 E/C4 65x140x48, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10064620
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22313 E/C4
EAN/GTIN:
     7316576653834
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22313 E/C4
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,750 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
48,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22313 E/C4, SKF Pendelrollenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 116,63*
€ 132,40*
Lager 2867
16
1
Frei Haus
ab € 127,92*
€ 144,66*
5 Tage
16
1
€ 10,00*
ab € 133,74*
€ 150,93*
1
Frei Haus
ab € 136,84*
€ 154,43*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 153,49*
€ 177,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,21*
€ 170,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10102560
ab € 91,09*
Ähnlich
SNR
22313.EAW33C4
ab € 87,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.