Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 1216 -TVH-C3 80x140x26, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2867-10065105
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1216 -TVH-C3
EAN/GTIN:
     04064327521132
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
1216 -TVH-C3
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,670 kg
Innenmaße:
80,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
26,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, FAG Pendelkugellager 1216 -TVH-C3, FAG Pendelkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 56,66*
€ 67,07*
Lager 2867
17
€ 4,90*
ab € 57,39*
€ 67,39*
1 Tag
17
€ 4,95*
ab € 57,48*
€ 67,73*
34 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 57,55*
€ 68,06*
€ 4,95*
ab € 63,8608*
€ 74,0308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 57,39* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.