Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 21315 E/C3 75x160x37, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 21315 E/C3 75x160x37, Pendelrollenlager
SKF 21315 E/C3 75x160x37, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10065311
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21315 E/C3
EAN/GTIN:
     7316577742278
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
21315 E/C3
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,750 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
160,000 mm
Breite:
37,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 21315 E/C3, SKF Pendelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 120,87*
€ 132,85*
Lager 2867
26
1
Frei Haus
ab € 121,23*
€ 133,51*
2 Tage
26
1
Frei Haus
ab € 121,20*
€ 133,51*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 131,85*
€ 148,12*
1
Frei Haus
ab € 138,56*
€ 151,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.