Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23224 -E1A-XL-K-M-C3 120x215x76, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23224 -E1A-XL-K-M-C3 120x215x76, Pendelrollenlager
FAG 23224 -E1A-XL-K-M-C3 120x215x76, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10065610
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23224 -E1A-XL-K-M-C3
EAN/GTIN:
     4026677829139
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
23224 -E1A-XL-K-M-C3
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,500 kg
Innenmaße:
120,000 mm
Außenmaße:
215,000 mm
Breite:
76,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 23224 -E1A-XL-K-M-C3, FAG Pendelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 297,68*
€ 319,74*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 299,16*
€ 321,31*
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 300,28*
€ 322,93*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,07*
€ 363,23*
7 Tage
4
€ 10,00*
ab € 350,76*
€ 377,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,93*
€ 384,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,44*
€ 383,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,71*
€ 376,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,35*
€ 370,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,28*
€ 357,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.524,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.