Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7215 -B-MP-UA 75x130x25, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 7215 -B-MP-UA 75x130x25, Schrägkugellager
FAG 7215 -B-MP-UA 75x130x25, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10065794
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7215 -B-MP-UA
EAN/GTIN:
     4012801206891
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
din 625
7215 -B-MP-UA
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,350 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
130,000 mm
Breite:
25,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Schrägkugellager 7215 -B-MP-UA, FAG Schrägkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 8,50*
ab € 55,26*
€ 66,77*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 68,81*
€ 78,35*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 93,82*
€ 105,03*
Lager 2867
36
€ 4,90*
ab € 100,70*
€ 111,37*
6 Tage
37
€ 10,00*
ab € 100,91*
€ 111,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 100,70* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.