Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7222 -B-MP 110x200x38, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7222 -B-MP 110x200x38, Schrägkugellager
FAG 7222 -B-MP 110x200x38, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10065801
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7222 -B-MP
EAN/GTIN:
     4012801283120
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
din 625
7222 -B-MP
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,070 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
38,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Schrägkugellager 7222 -B-MP, FAG Schrägkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 220,68*
€ 239,81*
Lager 2867
13
Frei Haus
ab € 221,89*
€ 240,94*
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 221,87*
€ 247,55*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,72*
€ 264,72*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,48*
€ 270,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,94*
€ 286,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,88*
€ 285,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,65*
€ 281,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,81*
€ 275,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.