Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 2311 K/C3 55x120x43, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 2311 K/C3 55x120x43, Pendelkugellager
SKF 2311 K/C3 55x120x43, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10067166
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2311 K/C3
EAN/GTIN:
     7316576608773
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
2311 K/C3
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,000 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
43,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, SKF Pendelkugellager 2311 K/C3, SKF Pendelkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 70,24*
€ 79,62*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,94*
€ 79,63*
Lager 2867
176
€ 4,90*
ab € 73,39*
€ 83,04*
3 Tage
176
€ 4,95*
ab € 73,48*
€ 83,04*
6 Tage
184
€ 10,00*
ab € 82,44*
€ 93,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
2311-K-TVH-C3
ab € 61,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.