Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 3207 ATN9/C3 35x72x27, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 3207 ATN9/C3 35x72x27, Schrägkugellager
SKF 3207 ATN9/C3 35x72x27, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10067184
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3207 ATN9/C3
EAN/GTIN:
     7316577069344
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
3207 ATN9/C3
Hersteller: SKF
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,440 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
27,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, Vierpunktlager, zweireihige rillenkugellager skf, führungslager, linearlager skf, SKF Schrägkugellager 3207 ATN9/C3, SKF Schrägkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 28,82*
€ 36,93*
Lager 2867
118
1
€ 4,90*
ab € 28,91*
€ 37,08*
1 Tag
118
1
€ 7,90*
ab € 28,89*
€ 37,08*
1
€ 3,19*
ab € 32,10*
€ 41,17*
1
€ 8,95*
ab € 31,37*
€ 41,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.