Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 3214 A/C3 70x125x40, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 3214 A/C3 70x125x40, Schrägkugellager
SKF 3214 A/C3 70x125x40, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10067188
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3214 A/C3
EAN/GTIN:
     7316570292749
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
3214 A/C3
Hersteller: SKF
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,833 kg
Innenmaße:
70,000 mm
Außenmaße:
125,000 mm
Breite:
39,700 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Schrägkugellager, Vierpunktlager, zweireihige rillenkugellager skf, führungslager, linearlager skf, SKF Schrägkugellager 3214 A/C3, SKF Schrägkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 92,59*
€ 102,03*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 91,87*
€ 102,04*
Lager 2867
54
1
€ 4,90*
ab € 102,91*
€ 112,29*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 110,66*
€ 121,18*
6 Tage
61
1
€ 10,00*
ab € 119,88*
€ 130,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
3214.AC3
ab € 77,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.