Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 16005 /C3 25x47x8, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 16005 /C3 25x47x8, Rillenkugellager
SKF 16005 /C3 25x47x8, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10067197
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     16005 /C3
EAN/GTIN:
     7316576676628
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
16005 /C3
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,055 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
8,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Rillenkugellager 16005 /C3, SKF Rillenkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,42*
Lager 2867
564
€ 4,90*
ab € 5,30*
€ 7,47*
4 Tage
564
€ 5,99*
ab € 5,18*
€ 7,54*
€ 3,19*
ab € 5,92*
€ 8,34*
7 Tage
564
€ 10,00*
ab € 6,06*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10007059
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.