| |
|
| Artikel-Nr.: 2867-10067550 Herst.-Nr.: 4205 -BB-TVH EAN/GTIN: 4064328117112 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,160 kg | Innenmaße: | 25,000 mm | Außenmaße: | 52,000 mm | Breite: | 18,000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, FAG Rillenkugellager 4205 -BB-TVH, FAG Rillenkugellager |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,95* | € 21,79* | | | | Lager 2867 | | | | | | € 4,90* | ab € 16,03* | € 21,89* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,67* | € 22,11* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 17,7172* | € 23,0272* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 17,04* | € 23,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2867 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,03* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2867 | | Versand: Lager 2867 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|