Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7222 -B-MP-UA 110x200x38, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7222 -B-MP-UA 110x200x38, Schrägkugellager
FAG 7222 -B-MP-UA 110x200x38, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10067569
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7222 -B-MP-UA
EAN/GTIN:
     4012801283106
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
din 625
7222 -B-MP-UA
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,070 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
38,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Schrägkugellager 7222 -B-MP-UA, FAG Schrägkugellager
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,11*
€ 258,92*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,85*
€ 260,22*
Lager 2867
23
Frei Haus
ab € 245,17*
€ 263,62*
4 Tage
23
€ 5,99*
ab € 243,04*
€ 271,27*
€ 4,95*
ab € 276,862*
€ 298,022*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,62*
€ 313,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,73*
€ 312,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,92*
€ 309,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,12*
€ 305,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 245,17* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.