Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 2310 E-2RS1TN9 50x110x40, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 2310 E-2RS1TN9 50x110x40, Pendelkugellager
SKF 2310 E-2RS1TN9 50x110x40, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10067667
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2310 E-2RS1TN9
EAN/GTIN:
     7316577059369
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
2310 E-2RS1TN9
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,650 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
40,000 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 2204 e-2rs1tn9 skf, din 630, din 630 1210, SKF Pendelkugellager 2310 E-2RS1TN9, SKF Pendelkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 61,86*
€ 72,06*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 61,60*
€ 72,07*
Lager 2867
99
1
€ 4,90*
ab € 67,58*
€ 76,68*
2 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 67,06*
€ 76,68*
6 Tage
171
1
€ 10,00*
ab € 75,38*
€ 85,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
2310-2RS-TVH
ab € 71,86*
Ähnlich
SNR
2310EEG15
ab € 60,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.