Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 29424 E 120x250x78, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 29424 E 120x250x78, Axial-Pendelrollenlager
SKF 29424 E 120x250x78, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10067673
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29424 E
EAN/GTIN:
     7316576609091
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
29424 E
Hersteller: SKF
Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,500 kg
Innenmaße:
120,000 mm
Außenmaße:
250,000 mm
Breite:
78,000 mm
Weitere Suchbegriffe: Axialrillenkugellager, Gelenklager, DIN 635-2, Pendelrollenlager, axial-gelenklager skf, axial-gelenklager, SKF Axial-Pendelrollenlager 29424 E, SKF Axial-Pendelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 769,27*
€ 815,33*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 768,42*
€ 815,34*
2 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 921,48*
€ 982,85*
Lager 2867
20
1
Frei Haus
ab € 941,02*
€ 994,54*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 919,99*
€ 1.002,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,54*
€ 1.183,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,52*
€ 1.178,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,60*
€ 1.151,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,49*
€ 1.132,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,02*
€ 1.119,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.